{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 16 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ Minimo dmin | 5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Inserto adatto | 260142 | |
Vite inserto | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di svasatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217160 16 | |
EAN / GTIN | 4045197552501 | |
Codice del produttore | 217160 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamatore a spinta a 180° 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 222.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 1 |
Sporgenza totale L1 | 30 | 37 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 92 | 86 |
Inserto adatto | 260142 | SP.T09T3.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Svasatura D | 16 | 16 |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 | 16 |