{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 16 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Campo di regolazione angolo di smussatura | 0-90 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sporgenza totale L1 | 37 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | SP.T09T3.. | |
Set di viti per inserti | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Elemento di regolazione | 219885 | |
Vite di serraggio per elemento di regolazione | 219887 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Codice del produttore | 216635 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore regolabile, codolo Weldon, ⌀ Codolo Ds h6: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 2 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 86 mm | 90 mm |
Inserto adatto | SP.T09T3.. | 260982 HB725-1 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori | Fresa per smussi e cianfrinatura |