Fresa per smussi a 45° 6

Codice art.: 216550 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Angolo di smussatura a spinta: 90
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta 90 grado
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ D 6,2 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 21 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto 260982 HB725-1
Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216550 6
EAN / GTIN 4045197685513
Codice del produttore 216550 6

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello