{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di smussatura a spinta | 90 grado | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Inserto adatto | 260982 HB725-1 | |
Vite inserto | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216550 1 | |
EAN / GTIN | 4045197685506 | |
Codice del produttore | 216550 1 |