{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,82 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 24,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213056 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566593 | |
Codice del produttore | 213056 32/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
343.50 CHF
CHF 264.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 514.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | 62 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,82 grado | 0,95 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 24,4 mm | 18 mm |