{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,62 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Codice del produttore | 213056 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
246.00 CHF
CHF 189.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 235.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | 28 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,4 mm | 10,13 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |