{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 64 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,73 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213056 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566609 | |
Codice del produttore | 213056 35/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
350.00 CHF
CHF 270.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 514.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |