{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 22 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 42 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,39 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 14,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213056 22/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566579 | |
Codice del produttore | 213056 22/3 |