{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,85 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 51 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,85 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,95 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18 mm | |
Inserto adatto | XD.. 070308 | |
Set di viti per inserti | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212905 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750594 | |
Codice del produttore | 212905 32/5 |