XDLW 070308 TN HART

Codice art.: 212930 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLW 070308 TN
Modello DURO
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,58 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Avanzamento fz per dente 0,36 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Codice del produttore 212930 HART

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
120
Acciaio < 55 HRC
H
110
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 65 HRC
H
70
Acciaio < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello