XDLT 070308 ER INOX

Codice art.: 212934 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLT 070308 ER
    Modello INOX
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 1,58 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
    Avanzamento fz per dente 0,72 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212934 INOX
    EAN / GTIN 4045197581587
    Codice del produttore 212934 INOX

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello