{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FeedKing | |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,15 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,93 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18,5 mm | |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | |
Set di viti per inserti | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Codice del produttore | 212905 35/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento Feedking, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 334.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging |
Inserto adatto | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | 35 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | 58 mm |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18,5 mm | 20,43 mm |