{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
⌀ Nominale DC | 5,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 16,85 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 3 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 16,85 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139651 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197777355 | |
Codice del produttore | 139651 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 238.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 246.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Passo della filettatura | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno | Interno |
Profondità filettatura | 16,85 mm | 24 mm | 16,88 mm | 20,58 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |