{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 7,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 21,75 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 3 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 21,75 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Codice del produttore | 139651 M10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 246.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 21,75 mm | 20,25 mm | 26,2 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |