{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 10,8 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 3 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 10,8 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139651 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197777331 | |
Codice del produttore | 139651 M5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D M5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 162.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 6 | 4 | 4 |
Colore collarino | verde | verde | verde | rosso |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
Misura del filetto | M5 | M5 | M5 | M5 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Profondità filettatura | 10,8 mm | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |