{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
⌀ Nominale DC | 11,6 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 31 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 31 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139651 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197777386 | |
Codice del produttore | 139651 M14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D M14
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 239.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 414.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 347.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | 94 mm | 92 mm |
Tipo di filettatura | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Profondità filettatura | 31 mm | 42 mm | 29 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |