Frese cilindriche a filettare 2×D, TiAlN, M: M3

Codice art.: 139651 M3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,5 mm
⌀ Nominale DC 2,4 mm
Lunghezza taglienti Lc 6,25 mm
Lunghezza codolo Ls 28 mm
Lunghezza complessiva L 42 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 2
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 6,25 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139651 M3
copia
EAN / GTIN 4045197773616
copia
Codice del produttore 139651 M3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
170
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
60
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139651 + 129100 HB.
Ordinare la forma HE: con n. art. 139651 + 129100 HE.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello