{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,75 mm | |
⌀ Nominale DC | 9,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 27,1 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 27,1 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Codice del produttore | 139651 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D M12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 202.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 279.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 307.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 343.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Numero denti Z | 4 | 5 | 6 | 6 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |