{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,2 mm | |
Profondità di impiego massima | 24 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 5 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,08 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139615 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197585868 | |
Codice del produttore | 139615 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a filettare a un dente 3× D, TiAlN, M: M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 238.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 246.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno | Interno |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio |