{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 91,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 102 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 7 | |
EAN / GTIN | 4062406745325 | |
Codice del produttore | 116051 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8: 7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 5.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
124 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 20.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | rosso |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N |