{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 62 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745042 | |
Codice del produttore | 116051 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |