{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 121,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 144 mm | |
Lunghezza complessiva L | 220 mm | |
⌀ Codolo Ds | 15 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745509 | |
Codice del produttore | 116051 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8: 15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 39.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 220 mm | 220 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 144 mm | 144 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |