{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 91 mm | |
Lunghezza complessiva L | 139 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 5,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745271 | |
Codice del produttore | 116051 5,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N 5,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 91 | 91 |