{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 2,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 61,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 66 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745073 | |
Codice del produttore | 116051 2,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N 2,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 2.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 |
⌀ Nominale DC | 2,8 | 2,8 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Modello | N | N |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |