{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 116 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 134 mm | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Codice del produttore | 116051 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 24.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 134 | 134 |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 116 | 116 |