{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 4,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 79,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Codice del produttore | 116051 4,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ Codolo Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |