Punta elicoidale in HSS N 7,5 mm

Codice art.: 114360 7,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
243 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 7,5 mm
    Rivestimento TiN
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Angolo dell’elica 35-40 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 57,8 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
    Lunghezza complessiva L 109 mm
    ⌀ Codolo Ds 7,5 mm
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114360 7,5
    EAN / GTIN 4045197016812
    Codice del produttore 114360 7,5

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    56
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    31
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nocciolo senza conicità.
    Affilatura di precisione dei taglienti.
    Profilo rettificato:
    concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti, punte per la produzione in serie.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta elicoidale in HSS N 7,5 mm

    Punta elicoidale in HSS N 7,5 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    243 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  7.70
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  6.45
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  20.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  16.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Rivestimento TiN TiN
    Lunghezza complessiva L 109 74
    Passaggio interno per LR no no
    ⌀ Nominale DC 7,5 7,5
    Norma DIN 338 DIN 1897
    Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico
    Angolo di affilatura 118 130

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello