Punta elicoidale in HSS N 4,1 mm

Codice art.: 114360 4,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,1 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 36,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4,1 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114360 4,1
EAN / GTIN 4045197016478
Codice del produttore 114360 4,1

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti, punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS N 4,1 mm

Punta elicoidale in HSS N 4,1 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
169 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  3.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF  0.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
407 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Lunghezza complessiva L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ Nominale DC 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
⌀ Codolo Ds 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 36,9 mm 36,9 mm 36,9 mm 36,9 mm 36,9 mm 36,9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello