{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 72,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017055 | |
Codice del produttore | 114360 9,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 9,9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 42.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 35.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 133 | 89 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Angolo di affilatura | 118 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 9,9 | 9,9 |