{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016959 | |
Codice del produttore | 114360 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 8,9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 36.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |