{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016553 | |
Codice del produttore | 114360 4,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 0.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
553 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |