{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Codice articolo | 114360 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016515 | |
Codice del produttore | 114360 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8’837 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 3,41
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 2,84
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11’097 pezzi in magazzino
€ 0,55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4’657 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 1,38
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 1,15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9’276 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17’577 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 1,81
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 1,51
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 4,25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 3,54
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |