{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 4,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 4,4 | |
Codice del produttore | 114030 4,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 4,4
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 80 | 80 | 58 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,4 | 40,4 | 17,4 |