{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 1,35 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 16 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,35 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 1,35 | |
Codice del produttore | 114030 1,35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 1,35 |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 40 | 25 | 40 |
Codolo | codolo cilindrico | Codolo cilindrico con h8 | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | 0 / -0,004 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 16 | 9,5 | 16 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |