Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 5,55

Codice art.: 114030 5,55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 5,55 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,7 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 5,55 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114030 5,55
Codice del produttore 114030 5,55

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114050 e n. art. 114160.
Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello