{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 13,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 87,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 108 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 13,8 | |
Codice del produttore | 114030 13,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 13,8
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 24.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 51.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 42.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 108 | 54 | 54 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 87,3 | 33,3 | 33,3 |