{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 0,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 5,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 22 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 0,5 | |
Codice del produttore | 114030 0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 0,5
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
312 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 0,5 | 0,5 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |