{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 6,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 6,6 | |
Codice del produttore | 114030 6,6 |