{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 0,85 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,85 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197850140 | |
Codice del produttore | 114030 0,85 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 0,85 |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 30 | 25 | 30 |
⌀ Nominale DC | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E PM | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | 0 / -0,004 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,7 | 5,3 | 8,7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |