{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Codice del produttore | 113020 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino
CHF 7.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 79 | 117 | 117 |
⌀ Nominale DC | 8 | 8 | 8 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25 | 63 | 25 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |