{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 6 | |
EAN / GTIN | 4045197002389 | |
Codice del produttore | 113020 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
291 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | FS | N | H |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19 | 48 | 19 |