{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002471 | |
Codice del produttore | 113020 6,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS 6,9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 74 | 109 | 109 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 | 69 | 69 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,7 | 58,7 | 58,7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |