{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002570 | |
Codice del produttore | 113020 7,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
43,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
36,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
23,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
19,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
3,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||||
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | nein | nein | nein | nein |
⌀ Nominale DC | 7,8 mm | 7.8 mm | 7.8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 degrees | 130 degrees | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |