{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002518 | |
Codice del produttore | 113020 7,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
25,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
21,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
161 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||||
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | nein | nein | nein |
⌀ Nominale DC | 7,3 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | Plain shank | Plain shank | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Materiale da taglio | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
⌀ Codolo Ds | 7,3 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |