{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197001986 | |
Codice del produttore | 113020 2,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 2.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 53 mm | 53 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |