{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Codice del produttore | 113020 7,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 25.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | 109 mm | 109 mm | 74 mm |
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 24 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |