TPG M-16X2.0-W HE HSS-E 5% Co Gun Point Machine Taps According to DIN 13 for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 96
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 96
EAN / GTIN 7291075009767
Réf. fabricant 4445053

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 2 mm, Longueur utile (LU) 44 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 27 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm
  • Longueur utile (LU) 44 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout