TPS M-4X0.7-W HS DIN 13 HSS (M2) Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 118
Nouveau produit
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 118
EAN / GTIN 7291075009934
Réf. fabricant 4445084

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 7 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.7 mm
  • Longueur utile (LU) 21 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout