TPS M-5X0.8-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 106
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 106
EAN / GTIN 7291075009859
Réf. fabricant 4445065

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M5, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.8 mm
  • Longueur utile (LU) 25 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout