TPS M-18X2.5-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 111
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 111
EAN / GTIN 7291075009903
Réf. fabricant 4445075

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M18, Pas filetage (TP) 2.5 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 25 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2.5 mm
  • Longueur utile (LU) 50 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier